Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 23,52x1,78

  • ERIKS:14882117
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.29 CHF/ Unitéhors TVA

4.64 CHFTVA incluse

3832 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.29 CHF

-

10+

2.19 CHF

48.89%

50+

1.31 CHF

69.43%

100+

0.60 CHF

86.11%

250+

0.38 CHF

91.16%

500+

0.28 CHF

93.58%

1000+

0.19 CHF

95.47%

2500+

0.14 CHF

96.69%

5000+

0.12 CHF

97.20%

10000+

0.10 CHF

97.72%

20000+

0.09 CHF

97.93%

30000+

0.08 CHF

98.11%

40000+

0.08 CHF

98.21%

50000+

0.07 CHF

98.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
23.52 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
021
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C