4.99 CHF/ Unitéhors TVA
5.39 CHFTVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.99 CHF | - |
10+ | 2.66 CHF | 46.74% |
50+ | 1.62 CHF | 67.50% |
100+ | 0.81 CHF | 83.77% |
250+ | 0.55 CHF | 88.93% |
500+ | 0.41 CHF | 91.70% |
1000+ | 0.30 CHF | 93.94% |
2500+ | 0.23 CHF | 95.45% |
5000+ | 0.19 CHF | 96.15% |
10000+ | 0.16 CHF | 96.79% |
20000+ | 0.15 CHF | 97.07% |
30000+ | 0.13 CHF | 97.33% |
40000+ | 0.13 CHF | 97.43% |
50000+ | 0.12 CHF | 97.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |