6.03 CHF/ Unitéhors TVA
6.52 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.03 CHF | - |
10+ | 3.35 CHF | 44.40% |
50+ | 2.09 CHF | 65.39% |
100+ | 1.13 CHF | 81.24% |
250+ | 0.81 CHF | 86.51% |
500+ | 0.62 CHF | 89.68% |
1000+ | 0.46 CHF | 92.33% |
2500+ | 0.35 CHF | 94.12% |
5000+ | 0.30 CHF | 94.99% |
10000+ | 0.25 CHF | 95.80% |
20000+ | 0.23 CHF | 96.17% |
30000+ | 0.21 CHF | 96.51% |
40000+ | 0.20 CHF | 96.66% |
50000+ | 0.19 CHF | 96.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |