Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 22,2x3

  • ERIKS:14889662
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.32 CHF/ Unitéhors TVA

5.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.32 CHF

-

10+

2.88 CHF

45.86%

50+

1.77 CHF

66.73%

100+

0.91 CHF

82.86%

250+

0.64 CHF

88.05%

500+

0.48 CHF

90.96%

1000+

0.35 CHF

93.35%

2500+

0.27 CHF

94.98%

5000+

0.23 CHF

95.70%

10000+

0.19 CHF

96.45%

20000+

0.17 CHF

96.73%

30000+

0.16 CHF

97.05%

40000+

0.15 CHF

97.18%

50000+

0.14 CHF

97.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C