5.92 CHF/ Unitéhors TVA
6.40 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.92 CHF | - |
10+ | 3.28 CHF | 44.63% |
50+ | 2.04 CHF | 65.60% |
100+ | 1.10 CHF | 81.40% |
250+ | 0.78 CHF | 86.75% |
500+ | 0.60 CHF | 89.84% |
1000+ | 0.45 CHF | 92.48% |
2500+ | 0.34 CHF | 94.25% |
5000+ | 0.29 CHF | 95.10% |
10000+ | 0.24 CHF | 95.91% |
20000+ | 0.22 CHF | 96.25% |
30000+ | 0.20 CHF | 96.58% |
40000+ | 0.19 CHF | 96.74% |
50000+ | 0.19 CHF | 96.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |