Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 20,35x1,78

  • ERIKS:14882111
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.15 CHF/ Unitéhors TVA

4.49 CHFTVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.15 CHF

-

10+

2.09 CHF

49.76%

50+

1.25 CHF

70.00%

100+

0.54 CHF

87.06%

250+

0.33 CHF

92.14%

500+

0.23 CHF

94.39%

1000+

0.17 CHF

96.02%

2500+

0.12 CHF

97.13%

5000+

0.10 CHF

97.65%

10000+

0.08 CHF

98.07%

20000+

0.07 CHF

98.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20.35 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
019
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C