Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 2,9x1,78

  • ERIKS:14882084
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.53 CHF/ Unitéhors TVA

3.82 CHFTVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.53 CHF

-

10+

1.68 CHF

52.34%

50+

0.97 CHF

72.48%

100+

0.36 CHF

89.79%

250+

0.19 CHF

94.70%

500+

0.12 CHF

96.54%

1000+

0.08 CHF

97.83%

2500+

0.05 CHF

98.61%

5000+

0.04 CHF

98.89%

10000+

0.03 CHF

99.15%

20000+

0.03 CHF

99.26%

30000+

0.03 CHF

99.29%

40000+

0.02 CHF

99.38%

50000+

0.02 CHF

99.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
2.9 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
006
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C