Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 18x2

  • ERIKS:14888004
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Unitéhors TVA

5.46 CHFTVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

10+

2.70 CHF

46.53%

50+

1.65 CHF

67.33%

100+

0.83 CHF

83.58%

250+

0.57 CHF

88.75%

500+

0.43 CHF

91.54%

1000+

0.31 CHF

93.82%

2500+

0.23 CHF

95.37%

5000+

0.20 CHF

96.04%

10000+

0.17 CHF

96.71%

20000+

0.15 CHF

96.99%

30000+

0.14 CHF

97.27%

40000+

0.13 CHF

97.41%

50000+

0.13 CHF

97.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C