4.00 CHF/ Unitéhors TVA
4.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.00 CHF | - |
10+ | 2.00 CHF | 50.06% |
50+ | 1.18 CHF | 70.46% |
100+ | 0.51 CHF | 87.33% |
250+ | 0.31 CHF | 92.34% |
500+ | 0.22 CHF | 94.57% |
1000+ | 0.15 CHF | 96.25% |
2500+ | 0.11 CHF | 97.27% |
5000+ | 0.09 CHF | 97.78% |
10000+ | 0.07 CHF | 98.20% |
20000+ | 0.07 CHF | 98.37% |
30000+ | 0.06 CHF | 98.50% |
40000+ | 0.06 CHF | 98.59% |
50000+ | 0.05 CHF | 98.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 18.77 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |