Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 18,72x2,62

  • ERIKS:14882107
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.71 CHF/ Unitéhors TVA

5.09 CHFTVA incluse

5173 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.71 CHF

-

10+

2.47 CHF

47.50%

50+

1.50 CHF

68.23%

100+

0.72 CHF

84.63%

250+

0.48 CHF

89.78%

500+

0.36 CHF

92.39%

1000+

0.26 CHF

94.50%

2500+

0.19 CHF

95.90%

5000+

0.16 CHF

96.51%

10000+

0.14 CHF

97.13%

20000+

0.12 CHF

97.39%

30000+

0.11 CHF

97.62%

40000+

0.11 CHF

97.73%

50000+

0.10 CHF

97.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
18.72 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
116
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C