Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 17,86x2,62

  • ERIKS:14882105
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.55 CHF/ Unitéhors TVA

6.00 CHFTVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.55 CHF

-

10+

3.03 CHF

45.45%

50+

1.87 CHF

66.28%

100+

0.98 CHF

82.33%

250+

0.69 CHF

87.54%

500+

0.53 CHF

90.53%

1000+

0.39 CHF

93.00%

2500+

0.29 CHF

94.70%

5000+

0.25 CHF

95.47%

10000+

0.21 CHF

96.21%

20000+

0.19 CHF

96.54%

30000+

0.17 CHF

96.86%

40000+

0.17 CHF

96.99%

50000+

0.16 CHF

97.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
17.86 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C