3.94 CHF/ Unitéhors TVA
4.26 CHFTVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.94 CHF | - |
10+ | 1.96 CHF | 50.25% |
50+ | 1.16 CHF | 70.69% |
100+ | 0.49 CHF | 87.61% |
250+ | 0.29 CHF | 92.59% |
500+ | 0.21 CHF | 94.80% |
1000+ | 0.14 CHF | 96.42% |
2500+ | 0.10 CHF | 97.46% |
5000+ | 0.08 CHF | 97.88% |
10000+ | 0.07 CHF | 98.27% |
20000+ | 0.06 CHF | 98.44% |
30000+ | 0.06 CHF | 98.59% |
40000+ | 0.05 CHF | 98.68% |
50000+ | 0.05 CHF | 98.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 17.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 017 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |