4.49 CHF/ Unitéhors TVA
4.85 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.49 CHF | - |
10+ | 2.33 CHF | 48.22% |
50+ | 1.40 CHF | 68.82% |
100+ | 0.66 CHF | 85.37% |
250+ | 0.43 CHF | 90.47% |
500+ | 0.32 CHF | 92.98% |
1000+ | 0.23 CHF | 94.97% |
2500+ | 0.17 CHF | 96.28% |
5000+ | 0.14 CHF | 96.88% |
10000+ | 0.12 CHF | 97.42% |
20000+ | 0.11 CHF | 97.66% |
30000+ | 0.10 CHF | 97.86% |
40000+ | 0.09 CHF | 97.97% |
50000+ | 0.09 CHF | 98.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 17.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |