Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 16x2

  • ERIKS:14888003
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.94 CHF/ Unitéhors TVA

5.34 CHFTVA incluse

2898 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.94 CHF

-

10+

2.63 CHF

46.86%

50+

1.60 CHF

67.61%

100+

0.80 CHF

83.91%

250+

0.54 CHF

89.07%

500+

0.41 CHF

91.78%

1000+

0.30 CHF

94.03%

2500+

0.22 CHF

95.51%

5000+

0.19 CHF

96.19%

10000+

0.16 CHF

96.84%

20000+

0.14 CHF

97.13%

30000+

0.13 CHF

97.37%

40000+

0.12 CHF

97.51%

50000+

0.12 CHF

97.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C