Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 15x3

  • ERIKS:14886418
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.43 CHF/ Unitéhors TVA

5.87 CHFTVA incluse

194 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.43 CHF

-

10+

2.96 CHF

45.58%

50+

1.82 CHF

66.48%

100+

0.95 CHF

82.56%

250+

0.66 CHF

87.77%

500+

0.50 CHF

90.74%

1000+

0.37 CHF

93.17%

2500+

0.28 CHF

94.83%

5000+

0.24 CHF

95.58%

10000+

0.20 CHF

96.32%

20000+

0.18 CHF

96.63%

30000+

0.17 CHF

96.94%

40000+

0.16 CHF

97.09%

50000+

0.15 CHF

97.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C