Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 15x2,5

  • ERIKS:14889728
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.68 CHF/ Unitéhors TVA

5.06 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.68 CHF

-

10+

2.45 CHF

47.65%

50+

1.49 CHF

68.27%

100+

0.72 CHF

84.72%

250+

0.48 CHF

89.85%

500+

0.35 CHF

92.48%

1000+

0.26 CHF

94.55%

2500+

0.19 CHF

95.96%

5000+

0.16 CHF

96.56%

10000+

0.13 CHF

97.16%

20000+

0.12 CHF

97.41%

30000+

0.11 CHF

97.63%

40000+

0.11 CHF

97.76%

50000+

0.10 CHF

97.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C