Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 158,3x3,53

  • ERIKS:14882191
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

20.19 CHF/ Unitéhors TVA

21.83 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.19 CHF

-

10+

16.15 CHF

20.01%

25+

12.92 CHF

36.01%

50+

10.40 CHF

48.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
158.3 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C