3.83 CHF/ Unitéhors TVA
4.14 CHFTVA incluse
219 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.83 CHF | - |
10+ | 1.89 CHF | 50.78% |
50+ | 1.11 CHF | 71.02% |
100+ | 0.45 CHF | 88.15% |
250+ | 0.26 CHF | 93.13% |
500+ | 0.18 CHF | 95.22% |
1000+ | 0.13 CHF | 96.74% |
2500+ | 0.09 CHF | 97.74% |
5000+ | 0.07 CHF | 98.16% |
10000+ | 0.06 CHF | 98.50% |
20000+ | 0.05 CHF | 98.64% |
30000+ | 0.05 CHF | 98.77% |
40000+ | 0.04 CHF | 98.84% |
50000+ | 0.04 CHF | 98.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |