Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 14x1,5

  • ERIKS:14889829
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.43 CHF/ Unitéhors TVA

4.79 CHFTVA incluse

511 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.43 CHF

-

10+

2.29 CHF

48.42%

50+

1.38 CHF

68.96%

100+

0.64 CHF

85.60%

250+

0.41 CHF

90.68%

500+

0.30 CHF

93.16%

1000+

0.22 CHF

95.10%

2500+

0.16 CHF

96.39%

5000+

0.13 CHF

96.98%

10000+

0.11 CHF

97.49%

20000+

0.10 CHF

97.74%

30000+

0.09 CHF

97.95%

40000+

0.09 CHF

98.05%

50000+

0.08 CHF

98.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C