11.22 CHF/ Unitéhors TVA
12.13 CHFTVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.22 CHF | - |
10+ | 8.14 CHF | 27.45% |
50+ | 6.17 CHF | 45.05% |
100+ | 4.71 CHF | 58.07% |
250+ | 3.75 CHF | 66.62% |
500+ | 3.14 CHF | 72.06% |
1000+ | 2.53 CHF | 77.45% |
2500+ | 2.07 CHF | 81.60% |
5000+ | 1.83 CHF | 83.73% |
10000+ | 1.57 CHF | 86.01% |
20000+ | 1.46 CHF | 87.03% |
30000+ | 1.36 CHF | 87.92% |
40000+ | 1.31 CHF | 88.32% |
50000+ | 1.27 CHF | 88.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 142.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |