Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 13x2

  • ERIKS:14888026
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.06 CHF/ Unitéhors TVA

4.39 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.06 CHF

-

10+

2.02 CHF

50.18%

50+

1.20 CHF

70.41%

100+

0.50 CHF

87.60%

250+

0.30 CHF

92.65%

500+

0.21 CHF

94.80%

1000+

0.15 CHF

96.40%

2500+

0.10 CHF

97.48%

5000+

0.09 CHF

97.90%

10000+

0.07 CHF

98.29%

20000+

0.06 CHF

98.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C