Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 130,2x5,33

  • ERIKS:14882188
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

32.89 CHF/ Unitéhors TVA

35.55 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.89 CHF

-

10+

28.80 CHF

12.44%

50+

26.16 CHF

20.46%

100+

23.87 CHF

27.42%

250+

22.20 CHF

32.50%

500+

20.83 CHF

36.67%

1000+

19.26 CHF

41.44%

2500+

18.23 CHF

44.57%

5000+

17.31 CHF

47.37%

10000+

16.75 CHF

49.07%

20000+

16.22 CHF

50.68%

30000+

15.50 CHF

52.87%

40000+

15.27 CHF

53.57%

50000+

15.05 CHF

54.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
130.2 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C