Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 12x3

  • ERIKS:14889660
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.26 CHF/ Unitéhors TVA

5.69 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.26 CHF

-

10+

2.84 CHF

46.05%

50+

1.74 CHF

66.89%

100+

0.89 CHF

83.04%

250+

0.62 CHF

88.24%

500+

0.47 CHF

91.11%

1000+

0.34 CHF

93.47%

2500+

0.26 CHF

95.07%

5000+

0.22 CHF

95.79%

10000+

0.19 CHF

96.48%

20000+

0.17 CHF

96.82%

30000+

0.15 CHF

97.09%

40000+

0.15 CHF

97.20%

50000+

0.14 CHF

97.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C