Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 12x2

  • ERIKS:14888025
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.81 CHF/ Unitéhors TVA

4.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.81 CHF

-

10+

1.90 CHF

50.13%

50+

1.13 CHF

70.34%

100+

0.48 CHF

87.45%

250+

0.28 CHF

92.55%

500+

0.20 CHF

94.72%

1000+

0.14 CHF

96.33%

2500+

0.10 CHF

97.38%

5000+

0.08 CHF

97.85%

10000+

0.07 CHF

98.22%

20000+

0.06 CHF

98.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C