Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 12x1

  • ERIKS:14886407
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.13 CHF/ Unitéhors TVA

4.46 CHFTVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.13 CHF

-

10+

2.09 CHF

49.52%

50+

1.24 CHF

69.98%

100+

0.55 CHF

86.78%

250+

0.34 CHF

91.82%

500+

0.24 CHF

94.14%

1000+

0.17 CHF

95.86%

2500+

0.12 CHF

97.02%

5000+

0.10 CHF

97.53%

10000+

0.08 CHF

97.95%

20000+

0.08 CHF

98.15%

30000+

0.07 CHF

98.33%

40000+

0.07 CHF

98.43%

50000+

0.06 CHF

98.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C