Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 123,19x7

  • ERIKS:14882187
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

35.33 CHF/ Unitéhors TVA

38.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.33 CHF

-

10+

25.23 CHF

28.59%

25+

19.61 CHF

44.49%

50+

16.35 CHF

53.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
123.19 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C