3.80 CHF/ Unitéhors TVA
4.11 CHFTVA incluse
250 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.80 CHF | - |
10+ | 1.87 CHF | 50.92% |
50+ | 1.10 CHF | 71.18% |
100+ | 0.44 CHF | 88.32% |
250+ | 0.26 CHF | 93.29% |
500+ | 0.18 CHF | 95.34% |
1000+ | 0.12 CHF | 96.84% |
2500+ | 0.08 CHF | 97.80% |
5000+ | 0.07 CHF | 98.21% |
10000+ | 0.06 CHF | 98.54% |
20000+ | 0.05 CHF | 98.71% |
30000+ | 0.04 CHF | 98.83% |
40000+ | 0.04 CHF | 98.91% |
50000+ | 0.04 CHF | 98.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |