Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 12,37x2,62

  • ERIKS:14882095
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.24 CHF/ Unitéhors TVA

4.58 CHFTVA incluse

872 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.24 CHF

-

10+

2.16 CHF

49.06%

50+

1.29 CHF

69.58%

100+

0.58 CHF

86.30%

250+

0.37 CHF

91.34%

500+

0.27 CHF

93.73%

1000+

0.19 CHF

95.57%

2500+

0.14 CHF

96.77%

5000+

0.11 CHF

97.31%

10000+

0.09 CHF

97.79%

20000+

0.09 CHF

97.98%

30000+

0.08 CHF

98.17%

40000+

0.07 CHF

98.25%

50000+

0.07 CHF

98.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12.37 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
112
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C