Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 11x1

  • ERIKS:14886406
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.84 CHF/ Unitéhors TVA

5.23 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.84 CHF

-

10+

2.58 CHF

46.69%

50+

1.59 CHF

67.15%

100+

0.78 CHF

83.84%

250+

0.53 CHF

89.09%

500+

0.40 CHF

91.82%

1000+

0.29 CHF

93.99%

2500+

0.22 CHF

95.48%

5000+

0.19 CHF

96.16%

10000+

0.15 CHF

96.82%

20000+

0.14 CHF

97.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C