3.68 CHF/ Unitéhors TVA
3.98 CHFTVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.68 CHF | - |
10+ | 1.79 CHF | 51.43% |
50+ | 1.04 CHF | 71.70% |
100+ | 0.41 CHF | 88.93% |
250+ | 0.23 CHF | 93.85% |
500+ | 0.15 CHF | 95.86% |
1000+ | 0.10 CHF | 97.25% |
2500+ | 0.07 CHF | 98.15% |
5000+ | 0.06 CHF | 98.49% |
10000+ | 0.04 CHF | 98.82% |
20000+ | 0.04 CHF | 98.94% |
30000+ | 0.04 CHF | 99.03% |
40000+ | 0.03 CHF | 99.10% |
50000+ | 0.03 CHF | 99.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 10.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |