3.46 CHF/ Unitéhors TVA
3.74 CHFTVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.46 CHF | - |
10+ | 1.64 CHF | 52.53% |
50+ | 0.94 CHF | 72.79% |
100+ | 0.34 CHF | 90.16% |
250+ | 0.17 CHF | 95.08% |
500+ | 0.11 CHF | 96.82% |
1000+ | 0.07 CHF | 98.03% |
2500+ | 0.04 CHF | 98.80% |
5000+ | 0.03 CHF | 99.09% |
10000+ | 0.02 CHF | 99.31% |
20000+ | 0.02 CHF | 99.39% |
30000+ | 0.02 CHF | 99.42% |
40000+ | 0.02 CHF | 99.45% |
50000+ | 0.02 CHF | 99.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 1.78 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |