Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-441 NF-R69 177,17x6,99mm

  • ERIKS:12562350
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

15.32 CHF/ Unitéhors TVA

16.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.07.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.32 CHF

-

10+

12.48 CHF

18.54%

50+

10.91 CHF

28.79%

100+

9.57 CHF

37.57%

250+

8.74 CHF

42.92%

500+

8.12 CHF

47.00%

1000+

7.43 CHF

51.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
177.17 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
441
Dimension selon French R
NF-R69
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment