13.22 CHF/ Unitéhors TVA
14.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.22 CHF | - |
10+ | 10.57 CHF | 20.05% |
50+ | 9.16 CHF | 30.67% |
100+ | 7.96 CHF | 39.83% |
250+ | 7.25 CHF | 45.16% |
500+ | 6.73 CHF | 49.13% |
1000+ | 6.15 CHF | 53.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Dimension selon French R | NF-R66 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |