Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-430 NF-R58 129,54x6,99mm

  • ERIKS:12562340
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

11.72 CHF/ Unitéhors TVA

12.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.72 CHF

-

10+

9.20 CHF

21.50%

50+

7.91 CHF

32.51%

100+

6.80 CHF

41.98%

250+

6.18 CHF

47.31%

500+

5.72 CHF

51.19%

1000+

5.23 CHF

55.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
129.54 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
430
Dimension selon French R
NF-R58
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous