Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-344 NF-R47 97,79x5,33mm

  • ERIKS:11434276
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

9.91 CHF/ Unitéhors TVA

10.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.90 CHF

-

10+

7.49 CHF

24.38%

50+

6.06 CHF

38.82%

100+

4.89 CHF

50.63%

250+

4.26 CHF

57.04%

500+

3.71 CHF

62.59%

1000+

3.12 CHF

68.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
97.79 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
344
Dimension selon French R
NF-R47
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous