9.12 CHF/ Unitéhors TVA
9.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.12 CHF | - |
10+ | 6.79 CHF | 25.60% |
50+ | 5.45 CHF | 40.24% |
100+ | 4.35 CHF | 52.30% |
250+ | 3.77 CHF | 58.66% |
500+ | 3.28 CHF | 64.09% |
1000+ | 2.75 CHF | 69.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |