Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-331 NF-R34 56,52x5,33mm

  • ERIKS:12562298
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

8.92 CHF/ Unitéhors TVA

9.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.92 CHF

-

10+

6.30 CHF

29.37%

50+

4.76 CHF

46.69%

100+

3.57 CHF

60.03%

250+

2.84 CHF

68.22%

500+

2.38 CHF

73.26%

1000+

1.93 CHF

78.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
56.52 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
331
Dimension selon French R
NF-R34
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment