9.72 CHF/ Unitéhors TVA
10.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.72 CHF | - |
10+ | 7.32 CHF | 24.65% |
50+ | 5.92 CHF | 39.11% |
100+ | 4.76 CHF | 51.00% |
250+ | 4.14 CHF | 57.39% |
500+ | 3.60 CHF | 62.94% |
1000+ | 3.03 CHF | 68.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |