10.45 CHF/ Unitéhors TVA
11.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.45 CHF | - |
10+ | 7.59 CHF | 27.37% |
50+ | 5.80 CHF | 44.50% |
100+ | 4.45 CHF | 57.46% |
250+ | 3.57 CHF | 65.89% |
500+ | 3.01 CHF | 71.24% |
1000+ | 2.44 CHF | 76.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |