Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-236 82,14x3,53mm

  • ERIKS:12562253
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

8.06 CHF/ Unitéhors TVA

8.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.06 CHF

-

10+

5.57 CHF

30.85%

50+

4.16 CHF

48.36%

100+

3.07 CHF

61.95%

250+

2.42 CHF

69.89%

500+

2.03 CHF

74.80%

1000+

1.64 CHF

79.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
82.14 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
236
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment