6.98 CHF/ Unitéhors TVA
7.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.98 CHF | - |
10+ | 4.66 CHF | 33.24% |
50+ | 3.42 CHF | 51.00% |
100+ | 2.44 CHF | 65.04% |
250+ | 1.91 CHF | 72.64% |
500+ | 1.60 CHF | 77.15% |
1000+ | 1.29 CHF | 81.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 63.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |