6.04 CHF/ Unitéhors TVA
6.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.10.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.04 CHF | - |
10+ | 3.87 CHF | 36.01% |
50+ | 2.78 CHF | 54.06% |
100+ | 1.90 CHF | 68.54% |
250+ | 1.46 CHF | 75.83% |
500+ | 1.21 CHF | 79.97% |
1000+ | 0.97 CHF | 83.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |