Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-223 40,87x3,53mm

  • ERIKS:12562243
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

8.34 CHF/ Unitéhors TVA

9.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.10.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.34 CHF

-

10+

5.14 CHF

38.43%

50+

3.40 CHF

59.29%

100+

2.10 CHF

74.88%

250+

1.62 CHF

80.64%

500+

1.28 CHF

84.65%

1000+

0.98 CHF

88.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
40.87 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
223
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous