Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-212 21,82x3,53mm

  • ERIKS:12562235
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.90 CHF

-

10+

3.39 CHF

42.49%

50+

2.17 CHF

63.10%

100+

1.23 CHF

79.22%

250+

0.90 CHF

84.80%

500+

0.70 CHF

88.18%

1000+

0.53 CHF

91.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
21.82 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
212
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous