8.68 CHF/ Unitéhors TVA
9.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.68 CHF | - |
10+ | 6.10 CHF | 29.78% |
50+ | 4.59 CHF | 47.12% |
100+ | 3.43 CHF | 60.54% |
250+ | 2.72 CHF | 68.66% |
500+ | 2.29 CHF | 73.68% |
1000+ | 1.85 CHF | 78.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |