7.11 CHF/ Unitéhors TVA
7.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.11 CHF | - |
10+ | 4.26 CHF | 40.08% |
50+ | 2.78 CHF | 60.90% |
100+ | 1.66 CHF | 76.72% |
250+ | 1.25 CHF | 82.35% |
500+ | 0.99 CHF | 86.12% |
1000+ | 0.75 CHF | 89.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |