Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-169 190,17x2,62mm

  • ERIKS:12562222
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

9.50 CHF/ Unitéhors TVA

10.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.50 CHF

-

10+

7.13 CHF

24.95%

50+

5.75 CHF

39.53%

100+

4.61 CHF

51.47%

250+

4.01 CHF

57.84%

500+

3.49 CHF

63.32%

1000+

2.93 CHF

69.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
190.17 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
169
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous