Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-166 171,12x2,62mm

  • ERIKS:12562219
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.07.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.05 CHF

-

10+

5.82 CHF

27.66%

50+

4.61 CHF

42.76%

100+

3.60 CHF

55.25%

250+

3.11 CHF

61.40%

500+

2.69 CHF

66.56%

1000+

2.26 CHF

71.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
171.12 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
166
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment