Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-160 133,02x2,62mm

  • ERIKS:12562213
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.35 CHF

-

10+

6.67 CHF

28.72%

50+

5.05 CHF

45.99%

100+

3.82 CHF

59.20%

250+

3.04 CHF

67.49%

500+

2.56 CHF

72.62%

1000+

2.08 CHF

77.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
133.02 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
160
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment