9.13 CHF/ Unitéhors TVA
9.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.13 CHF | - |
10+ | 6.47 CHF | 29.10% |
50+ | 4.89 CHF | 46.41% |
100+ | 3.68 CHF | 59.67% |
250+ | 2.94 CHF | 67.84% |
500+ | 2.47 CHF | 72.99% |
1000+ | 2.00 CHF | 78.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 126.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |